3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
389 税込428
欠品中

高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
翌日出荷

おすすめ人気ランキング