商品豆知識
エスコ品番EA920TE
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄
エスコ品番EA920TC-6
タイプ速乾性
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
アニオン系界面活性剤。中性。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
用途金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920TE-3A
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量17400mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌々日出荷
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920TE-3
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量580mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥770
税込¥847
翌々日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
色透明
品名スーパークリーン
使用温度範囲(℃)常温
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-54
危険物の類別非危険物
1本
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
食品加工器具や加工機部品の洗浄に。器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。
仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性
アズワン品番65-9245-05
危険物の類別非危険物
1個
¥9,400
税込¥10,340
8日以内出荷
アズワン品番64-7947-51
危険物の類別非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920BE-4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥945
税込¥1,040
翌々日出荷
鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。
非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
エスコ品番EA920F-4
質量(kg)3.8
液性酸性
化学組成リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920BE-31
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥580
税込¥638
翌々日出荷
油、グリース、粘着テープののり残り、マジックインキ等の頑固な汚れに。
エスコ品番EA920EB-7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.253L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌々日出荷
特性速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920BE-8
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥945
税込¥1,040
翌々日出荷
特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
エスコ品番EA920BE-31B
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
色透明
品名強力金型クリーナーFD-3
使用温度範囲(℃)60以下
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-55
危険物の類別非危険物
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
アズワン品番65-9310-36
危険物の類別非危険物
1本
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください
容量(L)1
エスコ品番EA115ML-1
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(g)242
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質ポリエチレン
容量(mL)600
質量(g)95
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
¥515
税込¥567
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
霧の角度は約80度です
オール真鍮製の万能タイプ
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に
美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分Ag:40%、Cu・Zn:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-58
入数150g入
1パック
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付
仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
成分銀:40%、銅・亜鉛:30%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)730~820
アズワン品番64-7832-57
入数500g入
1パック
¥103,800
税込¥114,180
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。