絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(179)
- TRUSCO(466)
- SUZUKID(スズキッド)(339)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](274)
- ダイヘン(233)
- エスコ(232)
- アサヒペン(200)
- セメダイン(192)
- マイト工業株式会社(172)
- ニッペホームプロダクツ(172)
- パナソニックコネクト(157)
- コニシ(153)
- スリーボンド(146)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(139)
- 阪口製作所(120)
- TAMIYA(タミヤ)(119)
- AZ(エーゼット)(111)
- ペベオ(108)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(103)
- 3M(スリーエム)(97)
- ブランドをもっと見る

エアグリースガン
パオック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm容量(mL)手詰め600、カートリッジ400使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60先端径取付:Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.98空気消費量(L/min)1.1寸法(Φ×mm)油筒:60×290最大吐出圧力(MPa)25プラグ取付径:Rc1/4適合グリースちょう度1-2号危険物の類別非危険物適合ニップルA型、B型、C型グリース取付口径:9/16-12UNC
ハンディレバースプレー
パオック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途液体の吹き付けに材質ポリスチレン全長(mm)70色白容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)101全幅(mm)130目盛(mL)50使用流体液体危険物の類別非危険物