11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然スクラブ配合の自然派工業用手洗い洗剤。 スクラブ剤にトウモロコシ由来の原料を使用し自然回帰する 素材を採用。 自然回帰素材の採用により近年、環境的に問題視されている マイクロプラスチック問題への影響がありません。 中性タイプで手にも環境にも優しい仕様です。 従来の縦型容器から少量容器への移し替えがし易いバックイン ボックスの採用。
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鉱物油落としシリーズであるトライの最高峰洗浄力を有する 超強力クリーナーです。 原液~10倍希釈仕様で大変経済的です。 強アルカリ液体洗剤です。(pH値:12~14)
希釈倍率原液~10倍 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物 特性超強力
1箱(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

次世代対応、スーパーワックス。 プラズマイオンパワーがあなたの愛車を守る。 1.洗車後、水の拭き取りと同時に使用出来ますので、作業がすばやく スピーディにWAXを掛けることができます。 2.様々な部分に対応。 3.ガラス面のギラツキを抑え透明感が得られます。 4.ウォータースポットによる塗装面の変色、くすみを抑える。 5.静電気の発生を抑える効果があります。 6.アイコートWAX処理後は、ボディに水垢、雨染みが付きにくくなります。
仕様全色対応 付属品専用タオル付マイクロファイバークロス 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

速効性コンクリート除去剤。 従来品のスケールバスターより溶解力を上げ、更に液体の粘性を柔ら かく調整、それによりセメント部を溶かす力は飛躍的に増しました。
対応材質コンクリート 危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

環境対応型油分分解洗浄剤
用途環境洗剤、床洗浄剤 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

作業服はいつもキレイにしましょう! 頑固な油汚れの洗濯にはBELTOP ひまわり エース。 大好評、ぜひ一度お試しください。 きっとご満足いただけます。
用途業務用、工業用石鹸洗剤。 使用方法使用量は、水30Lに対して洗剤30gが標準です。 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物
1箱(13kg)
7,598 税込8,358
3日以内出荷

合材付着による黒い汚れ箇所にかけるだけで洗浄できます。 洗浄後の合材を含んだ汚水は水と混ざる事で乳白化作用により 汚水の可燃性を急激に下げます。
使用方法1.汚れた箇所に原液を掛ける。2.10秒程で液体がかかった表面を溶かし始めるので水をかけしっかりと洗い流す。3.本剤は合材と同時に油分も除去します。油分が除去されて困る箇所には洗浄後に軽油等をかけて油分をなじませる。 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

重機ラジェーター部分及びその付近のセメントの付着 洗浄に適しています。 ガラス部分に付着した軽微セメント除去にも最適です。 アルミに付着したセメント汚れに使用しても従来のような 酸性洗剤のような腐食への影響は極めて軽微です。
対応材質機械部品 危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

特殊な撥水剤を配合したカーシャンプー。 洗うだけで車のボディが撥水状態になります。
希釈倍率50倍希釈タイプ 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

中性タイプのサビ成分を含む特殊油膜及び汚れの除去。
使用方法1.従来とは異なる油膜箇所に本液剤を霧吹き容器に入れ、汚れ箇所に噴霧する。2.サビ成分(鉄粉)と反応すると紫色に変色するので汚れ箇所が鮮明に分かります。3.水でしっかりと洗浄して汚れ内容の確認をする。汚れが残っている場合は繰り返し洗浄作業を行う。 液性中性 主な用途油膜 危険物の類別非危険物
1本(4L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
7,498 税込8,248
3日以内出荷