スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アスファルト汚れ落とし」の検索結果
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。
主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック
使用場所屋外
使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]
液性弱アルカリ性
主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が速く、作業性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。
アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。
色黒
特性耐摩耗、速乾
トラスコ品番829-0155
主な用途アスファルト、コンクリート
希釈剤うすめずにそのままお使いください
標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。