塗料 (6) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: アサヒペンすべて解除
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン 当日出荷
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 仕様 標準仕様面積(m2):0.6~0.8 成分 水、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL) 280 タイプ ハンドスプレータイプ 品名 非塩素系塗料はがし剤 主な用途 鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
水性塗料はがし液 アサヒペン 当日出荷 から 3日以内出荷
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 成分 水、有機溶剤、界面活性剤 品名 非塩素系塗料はがし剤 主な用途 鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
油性鉄部・木部用EX アサヒペン 3日以内出荷
タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途 屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。) 使用場所 屋内外用 塗り面積(m2 ) 17~21(タタミ11~13枚分) 仕上 塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分 合成樹脂調合ペイント 標準重ね塗り回数(回) 2回塗り 乾燥時間(時間) 夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上) 使用後の手入方法 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 光沢 ツヤあり 下地処理 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン (4件のレビュー) 当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力 1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン (4件のレビュー) 当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途 水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力 1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
塗料はがし液 アサヒペン (50件のレビュー) 当日出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
替えスティック goot(太洋電機産業) 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
ウォームギヤルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 36,278 ¥ 32,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ