塗料 (2) 接着剤・補修材 (1) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: アサヒペンすべて解除
水性サンディングシーラー アサヒペン (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
用途 屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
その他塗料の下塗りにも。 色 クリヤ 主成分 アクリル 主な用途 屋内木部、木製品 使用場所 屋内用 特性 研磨、速乾 仕上 透明(木目を生かす) 標準重ね塗り回数(回) 1 危険物の類別 非危険物 光沢 半ツヤ 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期:2以上、冬期:6以上 乾燥時間 夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間 塗料タイプ 水性アクリルエマルションシーラー
木部用プライマー アサヒペン (4件のレビュー) 当日出荷
屋内外の木部の下塗りに。
未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途 木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。 色 透明(クリヤ) 使用場所 屋内外兼用 主な用途 木 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
木部補修材 アサヒペン (32件のレビュー) 当日出荷
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途 軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ 色 こげ茶 特性 耐候性 仕様 必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分 アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間) 夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
AOトリア エクセル貿易 税込 ¥ 1,428 ~ ¥ 1,298 ~
BCトリア エクセル貿易 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
BC純タン エクセル貿易 税込 ¥ 5,168 ~ ¥ 4,698 ~
くろたん エクセル貿易 税込 ¥ 2,528 ~ ¥ 2,298 ~