特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310 材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 アズワン品番62-3955-66 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙 タイプセフティキャン2 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています 熱および酸化安定性がすぐれています 機械的安定性がすぐれています 油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています 耐水性と防錆性がすぐれています 農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250 アズワン品番67-4714-48 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
翌々日出荷

自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています 又、特に耐水性・付着性に優れています 使用温度範囲 -20~+60℃ 車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2 アズワン品番67-4714-47 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
7日以内出荷

有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤 危険等級 アズワン品番67-2480-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1個
579 税込637
当日出荷

刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32 アズワン品番67-2480-04 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング