スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「軸受グリース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)111×67
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)99×70
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
質量(kg)1.28
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間タイムモード
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間1~12カ月 12段階
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA
幅(mm)54
高さ(mm)132
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.5
グリス容量125g
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。