『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。
その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)
耐熱温度(℃)80(目安)
密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L
塗布方法ヘラ、コテ
危険等級Ⅲ
強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
作業温度範囲(℃)5~40
硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります
耐寒温度(℃)-30(目安)
燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性
可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します
危険物の性状非水溶性
1セット
¥10,000
税込¥11,000
14日以内出荷
『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。
用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。
硬さ(ショア―A)50
可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。
密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L
塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ
線膨張係数6×10-5/℃
危険等級Ⅲ
強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
作業温度範囲(℃)5~40
硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。
燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,308
税込¥9,139
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。