絞り込み
ブランド
  • ニッショウ機器
  • モノタロウ(14)
  • 3M(スリーエム)(112)
  • AICA(アイカ工業)(14)
  • AOI(14)
  • TAMIYA(タミヤ)(13)
  • アルテコ(ALTECO)(72)
  • イケヒコ・コーポレーション(15)
  • エスコ(82)
  • コニシ(141)
  • スリーボンド(147)
  • セメダイン(169)
  • タイルメント(35)
  • ヘルメチック(20)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](220)
  • ヤヨイ化学(21)
  • 日塗化学(17)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • 東リ(23)
  • 東亞合成(26)
  • 高森コーキ(15)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Uボンド 400g 施工用補修材 ニッショウ機器

    Uボンド 400g 施工用補修材

    ニッショウ機器
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    15日以内出荷
    『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。
    用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級Ⅲ強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤