6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期) 成分合成樹脂(エポキシ) 主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性エポキシ
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 タイプ油性木部着色剤 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(300mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)