絞り込み
ブランド
- JOYBOND
- モノタロウ(179)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(362)
- SUZUKID(スズキッド)(452)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- TRUSCO(519)
- いけうち(335)
- アサヒペン(292)
- エスケー化研(320)
- エスコ(1,264)
- スリーボンド(348)
- セメダイン(246)
- ダイヘン(2,056)
- ニッぺ(日本ペイント)(403)
- パナソニックコネクト(1,860)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](501)
- マイト工業株式会社(419)
- ヤマト産業(280)
- 信越化学工業(252)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る
特価

コンクェスト
JOYBOND(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等仕様2成分形セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚型式110耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量181.9g危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら