スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「第2種有機溶剤」の検索結果
特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性に優れる。肉持感に優れる。
セット内容主剤4kg、硬化剤1kg
区分主 剤:第2種有機溶剤含有物、硬化剤:第2種有機溶剤含有物
液性2液性
粘度75~100KU/23℃
膜厚(μm)(標準)30/回、(ウエット管理)70/回
標準使用量(刷毛)0.11kg/m2/回、(エアレス)0.14kg/m2/回
密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10
希釈剤Vトップシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5L
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30
色相白、各色
光沢艶有
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(5℃)36、(20℃)16、(30℃)12
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔(5℃)最小:24h・最大:7日、(20℃)最小:12h・最大:3日、(30℃)12h・最大:3日
調合比主剤 80部:硬化剤 20部(質量比)
加熱残分(%)57~63%
1セット(5kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。