絞り込み
ブランド
  • Kiesel
  • モノタロウ(128)
  • ダイヘン(1,899)
  • パナソニックコネクト(961)
  • エスコ(770)
  • TRUSCO(490)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(461)
  • SUZUKID(スズキッド)(421)
  • マイト工業株式会社(404)
  • 阪口製作所(400)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(347)
  • スリーボンド(330)
  • TAMIYA(タミヤ)(317)
  • Panasonic(パナソニック)(296)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(277)
  • ヤマト産業(248)
  • セメダイン(247)
  • ニッぺ(日本ペイント)(240)
  • 小池酸素工業(223)
  • 千代田精機(217)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤 Kieselリノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤Kiesel
9,398税込10,338
1個(12kg)
3日以内出荷
用途リノリウム、ブルテンボードの施工クリーム容量(kg)12使用時間(分)塗布後作業可能:5~30(温度20℃)主成分アクリル系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆オープンタイム(分)5~10(温度20℃)硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物
KF-F333 キーセル 下地調整材(反応型) KieselKF-F333 キーセル 下地調整材(反応型)Kiesel
12,980税込14,278
1セット(4.75kg×4個)
3日以内出荷
用途タイル、テラゾ、木、残留接着剤の上、平滑でない部分、クラック穴、鉄板(ただしプライマーが必要)の補修灰色パウダー使用時間(分)歩行可能まで:約30連続使用時間(分)約15時間床材施工可能まで:1~1.5時間使用場所屋内危険物の類別非危険物標準塗布量(kg/m2)約1.1(1mm厚につき)水量(L)4.75kgに対して約1.3~1.5
KF-7α キーセル 床用接着剤 KieselKF-7α キーセル 床用接着剤Kiesel
8,298税込9,128
1個(12kg)
3日以内出荷
用途クッションフロア、コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、長尺塩ビシートの施工クリーム容量(kg)12使用時間(分)塗布後作業可能:5~30(温度20℃)主成分アクリル系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆オープンタイム(分)5~10(温度20℃)硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物