スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「PSE」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)2500
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)53
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3700
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)65
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)1700~2500
長さ(m)動力線:6.5
電源AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)3100
動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)24
下降時間(秒)24
操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)1100
自重(kg)59
昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。