スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「硬質ウレタンフォーム」の検索結果
関連キーワード
ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。
用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄)
付属品なし
内容量(g)340
主成分アセトン
発泡体積(L)40
危険等級Ⅱ
認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量405mL
関連資料SDS(安全データシート)(0.43MB)
危険物の性状水溶性
1本(436mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。