絞り込み
ブランド
- グラスプ
- モノタロウ(86)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- SUZUKID(スズキッド)(426)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- TRUSCO(483)
- アサヒペン(292)
- エスコ(697)
- スリーボンド(330)
- セメダイン(226)
- ダイヘン(1,904)
- ニッぺ(日本ペイント)(314)
- パナソニックコネクト(1,736)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](484)
- マイト工業株式会社(401)
- ヤマト産業(237)
- 三立電器工業(218)
- 千代田精機(218)
- 小池酸素工業(214)
- 日酸TANAKA(291)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る

耐熱金属補修剤 ジーメタル
グラスプ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(1箱)当日出荷耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)材質エポキシ樹脂色グレータイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)-40~220可使時間(分)30硬化時間(時間)(25℃)3~6危険物の類別非危険物
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml
グラスプ¥9,698税込¥10,6681箱(2本)当日出荷PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml
グラスプ¥9,698税込¥10,6681箱(2本)当日出荷硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン色(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物