スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「東洋化学商会、」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等
色黄褐色
容量(mL)480
質量(g)480
使用温度範囲(℃)常温下での使用
主成分ミネラルオイル
トラスコ品番445-2101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量480mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。