スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「焼き付き防止」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤 仕様ペースト状 、ブラシ付 トラスコ品番793-8667 材質主成分:グラファイト/アルミニウム 容量(mL)210 質量(g)243 使用温度範囲-54~870℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 仕様ペースト状 、ブラシ付 適合MIL-A-907 トラスコ品番793-8675 材質主成分:銅/グラファイト 質量(g)243 使用温度範囲-29~982℃ 容量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。 質量(g)600 主成分グラファイト/フッ化カルシウム 使用温度範囲(℃)-29~1315 仕様ペースト状 トラスコ品番332-8911 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量510g 危険物の性状非水溶性
1本(510g)
6,798 税込7,478
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アンチシーズジンク 軟鋼材用 1Lb
焼付き防止潤滑剤、SOFTMETAL用
用途アルミニウム等SOFTMETALや鉄などの表面を焼き付きや腐食から守ります。 トラスコ品番793-9604 使用温度範囲(℃)-29~398 伝達トルク0.15 主な用途鉄、アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 潤滑剤亜鉛 危険物の性状非水溶性
1箱(453g×12本)
199,800 税込219,780
11日以内出荷

アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に 成分グラファイト/アルミニウム 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(340g)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイタックガスケットシーラント (MR5009)
簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単。ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
用途ガスケット。ねじ結合部。ホースの接合部。ウェザーストリップ。電極、点火プラグ、電線の防水加工。リアアクスル。チューブレスタイヤとリムの補強。異種材料の接着。フィルターライン接合部。電極保護 トラスコ品番575-8755 容量(mL)473 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1缶
12,980 税込14,278
3日以内出荷

食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。 質量(g)340 使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安) 仕様NSF H1認定取得、ペースト状 トラスコ品番356-4509 規格NSF Category H1 混和ちょう度340 増ちょう剤水酸化カルシウム 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性
1缶(227g)
4,498 税込4,948
当日出荷

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格MIL-PRF-907E 係数トルク係数:0.181 成分グラファイト/アルミニウム トラスコ品番244-9609 種別スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安) 危険物の類別非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷