6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 仕様ペースト状 、ブラシ付 適合MIL-A-907 トラスコ品番793-8675 材質主成分:銅/グラファイト 質量(g)243 使用温度範囲-29~982℃ 容量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機 適合規格MIL-PRF-907E 係数トルク係数:0.181 成分グラファイト/アルミニウム トラスコ品番244-9609 種別スティックタイプ 銀色 使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安) 危険物の類別非危険物
1本(20g)
2,498 税込2,748
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
高強度のロックとシール。 加熱によりはみ出し部も硬化。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適 仕様嫌気性 トラスコ品番814-8147 材質アクリル樹脂 赤(こはく) 容量(mL)250 質量(g)275 使用温度範囲(℃)-55~100 粘度(mPa・s[cP])8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー【推奨】7649、7471 主なワーク3次元形状
1箱(10個)
289,800 税込318,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEねじロック剤915
永久固定用の遅硬化型です。黄銅ボルト、ねじ継ぎ手のロックとシールに適しています。
タイプ遅硬化型 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/28 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
106日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 210 RED
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。 仕様高強度 適合(推奨硬化促進剤)7471、7649 使用温度範囲(℃)-55~100 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
139,800 税込153,780
9日以内出荷