スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「雨漏り補修シート」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。
硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。
色灰
質量(g)280
使用温度範囲(℃)43(最高)
主成分ウレタン樹脂
トラスコ品番418-8012
硬化時間(分)90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量243g
危険物の性状非水溶性
1本(243g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。