スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「tig溶接棒 1.6mm」の検索結果
関連キーワード
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
長さ(mm)1000
線径(Φmm)1.6
型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接
長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304L等の溶接
材質ステンレス TIG-308L
長さ(mm)500
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150
識別色先端:赤色
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。