スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アサヒペン カベ塗料用下塗り剤」の検索結果
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。
仕様黄土入りセメント
成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等
色土色
容量(g)900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚約100×50mm
適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など
特性土壁用補修材
下地への浸透力が高いので密着性に優れています。
表面に汚れが付きにくい。
老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。
スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。
主な用途かべ
仕様アクリルシリコン樹脂系表面強化剤
成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン
色乳白色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×65
主成分アクリルシリコン共重合樹脂
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
施工面積3.3m2~4m2
適応下地繊維壁、聚楽壁
施工面積(m2)約3.3~4.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。