13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
欠品中

接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約700×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高性能
1袋(2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 グレー 内容量(kg)3.6 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速乾、砂入りセメント
1個(3.6kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で300×330mm グレー 適応下地モルタル、コンクリート面 特性防水 硬化時間(分)120 仕様速乾、砂入りセメント 危険物の類別非危険物
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁 寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55 施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2) 乾燥時間72~120 種別三坪用 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 仕様接着剤入り聚楽壁 危険物の類別非危険物
1袋(2700g)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。 仕様接着剤入り繊維壁 成分繊維類、パルプ、接着剤 材質繊維類、パルプ、接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間24
1袋(670g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積100角タイル20~25枚分の目地 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(200g)ほか
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)