スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「強力セメント」の検索結果
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25
圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約300×330mm
適応下地モルタル、コンクリート面
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント、高強度
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高強度
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様アクリル樹脂系エマルジョン
成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色黄色
使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)夏:1、冬:3
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色ブラック
硬化時間(時間)48
仕様常温合材
成分砕石、砂、アスファルト
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
色グレー
内容量(kg)3.6
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速乾、砂入りセメント
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様速乾、砂入りセメント
成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。