絞り込み
ブランド
- オキツモ
- モノタロウ(182)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,264)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(312)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

耐熱耐候マーカー 太タイプ
オキツモ(25件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
耐熱耐候マーカー 細タイプ
オキツモ(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
スタンダードシルバーNO.15
オキツモ(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(800g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.11
オキツモ(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(200g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA
オキツモ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア
オキツモ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱耐候マーカー 細タイプ
オキツモ¥589税込¥6481本当日出荷耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング。金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードシルバー No.605銀
オキツモ(8件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1缶(800g)ほか当日出荷600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコート白
オキツモ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本(480mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。タイプバインダー/無機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
放熱塗料 クールテック
オキツモ¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から11日以内出荷クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等仕様前処理:脱脂又はブラスト乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)耐熱温度(℃)200適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板膜厚(μm)15~30希釈剤50B・100Bシンナー塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40危険物の性状非水溶性つやツヤ有標準塗布量(g/m2/回)120
スタンダードシルバーNo.405
オキツモ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881缶(800g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐沸騰水塗料上下兼用型
オキツモ¥5,998~税込¥6,598~1缶(1kg)ほか当日出荷から8日以内出荷120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色グレー耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤
オキツモ¥2,798税込¥3,0781個(420mL)当日出荷金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。仕様皮膜状態:ウェットタイプ成分フッ素、潤滑剤(DME)耐熱温度(℃)260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.600シリーズ
オキツモ¥8,998~税込¥9,898~1缶(1kg)ほか当日出荷から14日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバーNo.605
オキツモ¥6,798税込¥7,4781缶(800g)欠品中家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートM
オキツモ¥3,898税込¥4,2881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別中乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン・DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒
オキツモ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781缶(4kg)当日出荷600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、ツヤ消危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 フッ素コートA
オキツモ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8609色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)~260危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート
オキツモ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性、持続性に優れています。耐熱温度にすぐれ、最高450℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。用途「離型」製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に。「潤滑」ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温下でのスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8604色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)~450危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 タルクコート
オキツモ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8610材質無機バインダー、タルク微粒子色白容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート
オキツモ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8603色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)~350危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.500シリーズ
オキツモ¥29,980~税込¥32,978~1缶(4kg)ほか8日以内出荷から13日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)500
スタンダードカラーNO.300シリーズ
オキツモ¥8,798~税込¥9,678~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から13日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
高効率輻射塗料
オキツモ¥25,980~税込¥28,578~1缶(4kg)ほか9日以内出荷から10日以内出荷高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等仕様アルカリ脱脂色黒乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)耐熱温度(℃)600適合材ステンレス、ガラス膜厚(μm)30~50希釈剤蒸留水塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~20危険物の性状非水溶性つやツヤ消標準塗布量(g/m2/回)280
放熱塗料 クールテック
オキツモ¥23,980~税込¥26,378~1個(4kg)ほか4日以内出荷熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。色ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
セラミックス塗料 セラノ
オキツモ¥9,998~税込¥10,998~1缶(0.8kg)ほか9日以内出荷から10日以内出荷「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃)適合材アルミステンレス塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐沸騰水塗料上塗用
オキツモ¥7,698~税込¥8,468~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から24日以内出荷120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色白耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-400
オキツモ¥59,980~税込¥65,978~1缶(16kg)8日以内出荷から12日以内出荷優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面耐熱温度(℃)400危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-200
オキツモ¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から12日以内出荷圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗G
オキツモ¥71,980~税込¥79,178~1缶(16kg)5日以内出荷から11日以内出荷色グリーン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗ZS
オキツモ¥11,980税込¥13,1781缶(4kg)9日以内出荷色グレー耐熱温度(℃)200~600危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗2ZSL
オキツモ¥41,980~税込¥46,178~1缶(16kg)6日以内出荷付属品硬化剤色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗1ZRL
オキツモ¥42,980~税込¥47,278~1缶(16kg)6日以内出荷付属品硬化剤色錆危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗G
オキツモ¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から11日以内出荷色グリーン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗ZSL
オキツモ¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗S
オキツモ¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)5日以内出荷優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 RoHS指令で規制されている環境負荷6物質 塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。 4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。 耐熱温度 200~600℃まで用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面色シルバー主な用途鋼危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性