絞り込み
色
その他(1)
イエロー系(4)
グリーン系(7)
グレー系(7)
シルバー系(6)
ブラウン系(7)
ブラック系(9)
ブルー系(5)
ホワイト系(6)
透明(クリア)(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(7)
- 外カベ・塀(2)
- 鉄部(1)
特性
- ツヤ出し(2)
- ツヤ消し(2)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐熱・難燃(12)
使用場所
屋内(7)
屋外(12)
ブランド
- オキツモ
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(361)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(301)
- アサヒペン(228)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスコ(162)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- 東日本塗料(105)
- サンデーペイント(101)
- 日本特殊塗料(95)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(60)
- 菊水化学工業(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スタンダードシルバーNO.15
オキツモ(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(800g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.11
オキツモ(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(200g)当日出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
放熱塗料 クールテック
オキツモ¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から11日以内出荷クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等仕様前処理:脱脂又はブラスト乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)耐熱温度(℃)200適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板膜厚(μm)15~30希釈剤50B・100Bシンナー塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40危険物の性状非水溶性つやツヤ有標準塗布量(g/m2/回)120
スタンダードシルバーNo.405
オキツモ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881缶(800g)欠品中家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバー No.605銀
オキツモ(8件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1缶(800g)ほか当日出荷600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐沸騰水塗料上下兼用型
オキツモ¥5,998~税込¥6,598~1缶(1kg)ほか当日出荷から8日以内出荷120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色グレー耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.600シリーズ
オキツモ¥8,998~税込¥9,898~1缶(1kg)ほか当日出荷から14日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードシルバーNo.605
オキツモ¥6,798税込¥7,4781缶(800g)欠品中家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し色銀主な用途工場危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒
オキツモ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781缶(4kg)当日出荷600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色黒タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、ツヤ消危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.500シリーズ
オキツモ¥29,980~税込¥32,978~1缶(4kg)ほか8日以内出荷から13日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)500
スタンダードカラーNO.300シリーズ
オキツモ¥8,798~税込¥9,678~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から13日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
高効率輻射塗料
オキツモ¥25,980~税込¥28,578~1缶(4kg)ほか9日以内出荷から10日以内出荷高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等仕様アルカリ脱脂色黒乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)耐熱温度(℃)600適合材ステンレス、ガラス膜厚(μm)30~50希釈剤蒸留水塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~20危険物の性状非水溶性つやツヤ消標準塗布量(g/m2/回)280
放熱塗料 クールテック
オキツモ¥23,980~税込¥26,378~1個(4kg)ほか4日以内出荷熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。色ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
セラミックス塗料 セラノ
オキツモ¥9,998~税込¥10,998~1缶(0.8kg)ほか9日以内出荷から10日以内出荷「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃)適合材アルミステンレス塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐沸騰水塗料上塗用
オキツモ¥7,698~税込¥8,468~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から24日以内出荷120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色白耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-400
オキツモ¥59,980~税込¥65,978~1缶(16kg)8日以内出荷から12日以内出荷優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面耐熱温度(℃)400危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-200
オキツモ¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から12日以内出荷圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗G
オキツモ¥71,980~税込¥79,178~1缶(16kg)5日以内出荷から11日以内出荷色グリーン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗ZS
オキツモ¥11,980税込¥13,1781缶(4kg)9日以内出荷色グレー耐熱温度(℃)200~600危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗2ZSL
オキツモ¥41,980~税込¥46,178~1缶(16kg)6日以内出荷付属品硬化剤色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 下塗1ZRL
オキツモ¥42,980~税込¥47,278~1缶(16kg)6日以内出荷付属品硬化剤色錆危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗G
オキツモ¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から11日以内出荷色グリーン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗ZSL
オキツモ¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗S
オキツモ¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)5日以内出荷優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 RoHS指令で規制されている環境負荷6物質 塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。 4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。 耐熱温度 200~600℃まで用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面色シルバー主な用途鋼危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性