スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「浴室用セメント」の検索結果
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番459-0157
セット内容防水剤
材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)15
硬化時間(時間)4~6
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色灰色
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)(20℃)3~6
施工面積5mm幅で10m
主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。