スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ちょう度 2号」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE
色白色
使用温度範囲(℃)-25~250
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
色淡褐色
容量(mL)420
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-15~200
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別非危険物
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-40~130
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん
基油エステル油
色黄褐色
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番406-7591
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
質量(kg)16
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-15~200
容量(kg)16
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別非危険物
非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム
色透明褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
危険物の類別非危険物
特性せん断安定性、耐漏洩性
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。
トラスコ品番129-0907
材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア
色淡黄褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度280~310
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8277
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
容量(kg)8
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。
トラスコ品番225-2185
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン
色黒色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~200
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
使用目的建設機械用
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油精製鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番129-2384
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合
色淡褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~180
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。
ちょう度No.2
色白
商品タイプフッ素グリース
特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性
トラスコ品番389-2018
タイプ汎用中高温用途
使用温度範囲(℃)-60~260
主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)
危険物の類別非危険物
1缶(75g)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。