11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペコ(旧 日本礦油)ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
エコ商品
軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 トラスコ品番406-7591 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)NPCグリーススプレー
エコ商品
耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございます トラスコ品番123-3366 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
899 税込989
欠品中

ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1
エコ商品
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。 トラスコ品番129-0907 材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア 淡黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度280~310 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSP
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 トラスコ品番129-2395 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX
エコ商品
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。 トラスコ品番129-2384 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合 淡褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15~180 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシグリス
エコ商品
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途 トラスコ品番129-2394 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックス
エコ商品
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。 トラスコ品番224-9091 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン 黒色 使用温度範囲(℃)-15~150 容量(kg)16 ちょう度No.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVP
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。 ちょう度No.2 商品タイプフッ素グリース 特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性 トラスコ品番389-2018 タイプ汎用中高温用途 使用温度範囲(℃)-60~260 主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE) 危険物の類別非危険物
1缶(75g)
31,980 税込35,178
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジ
エコ商品
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 淡褐色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム 透明褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 危険物の類別非危険物 特性せん断安定性、耐漏洩性
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)