スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アロンアルファ輸出用パッケージ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力。 スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 成分シアノアクリレート系
1本(2g)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に 成分シアノアクリレート系 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 仕様低粘度型 成分シアノアクリレート(95%以上) 種別化学反応形接着剤 透明 質量(g)21 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)10~35 能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 質量(g)21 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(2g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。 主な用途木材、硬質プラスチック、金属 仕様木工用 成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)