9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本特殊塗料エポラ#1遮熱プライマー
エコ商品
「エポラ#1遮熱プライマー」は、日本特殊塗料の長年にわたる航空機用塗料をはじめとする金属屋根用塗料や遮熱塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた環境に優しい弱溶剤形変性エポキシ塗料です。弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂プライマーであるエポラ#1プライマーNに、遮熱性能をプラスしました。エポラ#1遮熱プライマーは、遮熱塗料を組み合わせた「ダブルリフレクション工法」の下塗りに使用することで太陽からの赤外線を効率よく反射し、被塗物の温度上昇を抑制します。【特長】。1 優れた熱反射率を有します。2 速乾性のため、作業性に優れています。3 弱溶剤形で幅広い下地適応性。4 防錆性に優れています。5 クロム、鉛フリーの低臭タイプで環境に配慮した塗料です。
用途【適用素材】。鉄部、トタン。【主な適用用途】。戸建住宅、工場、事務所、倉庫等の金属屋根の遮熱塗料用下塗り材。パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など付帯設備。【主な適用既存塗膜】。ポリウレタン塗料、アクリル塗料。【主な適用上塗り塗料】。弱溶剤形パラサーモシリーズ(遮熱)、弱溶剤形パラサーモ外壁用シリーズ(遮熱)。その他、日特製弱溶剤形上塗りにもご使用いただけます。 荷姿16kg石油缶 塗布面積(m2/缶)刷毛・ローラー:100、エアレス塗装:88 膜厚(μm)ドライ:40 希釈剤NT塗料用シンナーA 塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5840mL 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~5、エアレス塗装:0~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内 関連資料※商品カタログ(0.57MB) 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.16 塗料タイプ弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂遮熱塗料
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本特殊塗料エポラ#1プライマーN
エコ商品
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料。「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】。1 速乾性と良好な作業性。 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り。 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性。 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】。鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)。【主な適用用途】。・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など。【主な適用既存塗膜】。ポリウレタン塗料、アクリル塗料。【主な適用上塗り塗料】。リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ 荷姿16kg石油缶 塗布面積(m2/缶)106 膜厚(μm)ドライ:40 希釈剤NT塗料用シンナーA 塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内 関連資料※商品カタログ(0.42MB) 塗付量(kg/m2)0.15 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料エポラ#3プライマー A液 塗料液
エコ商品
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ ホワイト 膜厚(μm)ドライ:28~32 希釈剤エポラ#3シンナー 塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.81MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料エポラ#3プライマー
エコ商品
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ セット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kg ホワイト 荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット 膜厚(μm)ドライ:28~32 希釈剤エポラ#3シンナー 塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.81MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
1セット(1.1kg)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料NT水性カチオンプライマー
エコ商品
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途【用途】。新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用 仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内 クリヤー 品種下塗り材 荷姿15kg石油缶 塗布面積(m2/缶)100~150 希釈剤無希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(1.44MB) 施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー 塗付量(kg/m2)0.1~0.15 塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】。1.抜群の耐久性。 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性。 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性。 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性。 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢。 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性。 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.44MB) 施工内容ローラー、刷毛、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。 水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。 塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。 独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。 ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。 エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。 硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。 厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。 主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料 主な用途屋根、スレート、瓦 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ) 使用量0.3~0.5kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素 混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0~0.75kg 特性プライマー、防腐 塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】。1 優れた日射反射率。 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性。 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料。 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【主な適用素材】。波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など。【主な用途】。戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材。【主な適用上塗り塗料】。パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ。※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。 淡グリーン(カラークリヤー) 内容塗料液(A液):14kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 塗布面積(m2/缶)53~106 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6378mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.88MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.15~0.3 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー
エコ商品
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】。1 優れた日射反射率。 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性。 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料。 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【主な適用素材】。波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など。【主な用途】。戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材。【主な適用上塗り塗料】。パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ。※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。 セット内容塗料液(A液):14kg、硬化剤(B液):2kg 淡グリーン(カラークリヤー) 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 塗布面積(m2/缶)53~106 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7736mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.88MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.15~0.3 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
1セット(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷