1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。
用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料。 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 クリア 品名ラッカー 塗り面積(m2)1~2(1回塗り) 本体サイズ(mm)径63X高さ180 主な用途ガラス 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷