76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所屋内外兼用 特性防水 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、スプレー、ローラー 質量(kg)15 希釈剤 使用場所屋外 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ 質量(kg)18 希釈剤 使用場所屋外 希釈0~2.7kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
1缶
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、スプレー、ローラー 質量(kg)15 希釈剤 使用場所屋外 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
1缶
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した塗料です。作業性に優れ、シックな艶消しの仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は高い遮熱性能を発揮します。水性塗料で臭気も少なく、ホルムアルデヒドの放散等級F☆☆☆☆を取得しています。また、厚生労働省「シックハウス対象物質に関する指針」にリストアップされている化学物質や「鉛」「クロム」を含有していません。各種シート防水層への付着力が強く直接塗装できます。塗膜に伸縮性があるため、クラック追従性に優れています。また、耐候性、耐摩耗性、耐水性に優れているため、防水層を長期間にわたり保護します。1液性で低粘度のため、取り扱いが容易であり、作業性に優れています。また、シックな艶消しの落ち着いた仕上りが得られます。「ルーフガード遮熱」は優れた遮熱性能で防水層を保護します。高い日射反射率で、ベランダや屋上の表面温度の上昇を軽減します。
用途防水用保護美装塗料 適合刷毛、リシンガン、ローラー、ゴムゴテ 質量(kg)18 希釈剤 使用場所屋外 希釈0~2.7kg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し、遮熱性、伸縮、耐候、耐摩耗、耐水、防水
1缶
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 使用場所屋外 成分1液湿気硬化型ウレタン 仕様薄め液不要 乾燥時間(時間)24時間以上 危険物の類別非危険物
1缶(9kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分2液型ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(6kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックE-40
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド 特性耐薬品、耐摩耗 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ薄膜 硬度2H 主成分2液型溶剤エポキシ樹脂 主な用途 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

多少、油分を含んだ下地でも施工できます。 希釈が不要な既調合タイプです。 防塵性に優れ、清潔な床面を長期間保ちます。 耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。
用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室 成分特殊アクリル樹脂 主な用途 希釈剤通常不要・濃い時はラッカーシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)1~3(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7kg)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
特性プライマー セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途 塗布方法ローラー、刷毛 使用量0.3~0.5kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)8(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12時間以上72時間以内(23℃)
1セット(16kg)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途 指触乾燥時間(分)20(23℃・65%RH) 塗布方法スプレー、ローラー、刷毛 使用量0.15kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)40(23℃・65%RH) 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上7日間以内(23℃)
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「1液で取り扱いやすく!」「簡単施工で超耐候性の製品を!!」というご要望に応えました! 【製品特長】 1)超耐候性 高い耐久性能をもつハイブリッド樹脂に加え、紫外線によるダメージ対策として、独自に2種類の「ラジカル制御技術」を採用!1液水性フッ素樹脂塗料と同等以上の優れて耐候性により、長期にわたり建物を保護します。 2)作業性・乾燥性 1液水性タイプで臭気も少なく、作業性・乾燥性に優れています。 3)安全性 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 4)優れた低汚染性 市販品の1液水性フッ素樹脂塗料と比較し、硬く緻密で、汚れにくい塗膜を形成します。 5)防かび・防藻性 外壁の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。 6)遮熱性 「シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱」は室内への熱の侵入を軽減し、快適な居住空間に貢献します。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色22色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタル・金属面の塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 改修工事のトップコート ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ浸透遮熱プライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)、NTダンネツベース、NTダンネツコート(中塗り) セット内容A液(塗料液):16kg 等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆ 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻性 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0~0.8 ・スプレー:0~1.6(量(kg)) 危険物の類別非危険物 関連資料製品カタログ(0.97MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂外壁用遮熱塗料
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本特殊塗料NTエポキシシンナーECO
RoHS
日本特殊塗料「NTエポキシシンナーECO」はNT金属プライマーECOの専用希釈シンナーです。NT金属用プライマーの特長は、。1.防錆性、安全性に優れています。2.環境に配慮した塗料です。3.乾燥性に優れています。
用途【用途】。NT金属用プライマー専用希釈シンナー 密度(g/cm3)0.91 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「NT水性速乾プライマー」は2液型水性型エポキシ樹脂の塗り床用プライマーです。 幅広い既存塗膜に対応し、上塗りには水性形、溶剤型、無溶剤型を問わずにご使用頂けます。また、乾燥性に優れ、臭気が少なく、施工時の引火の危険性も無いために安全です。
用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性速乾 主成分エポキシ樹脂 適合塗料床用塗料各種(水性形・溶剤形・無溶剤形) 主な用途床、モルタル 希釈剤水(5%~10%) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4(20℃)以上48以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1セット(4kg)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊変性アクリル樹脂の水性形防塵用塗り床材です。特殊変性アクリル樹脂を使用しており、耐候性に優れた光沢のある塗膜を形成します。 また、1液水性形のため塗装作業性に優れ、容易に施工できます(一般の従業員の方々にも手軽にご使用いただけます)。さらに乾燥性にも優れていて、低温時(10℃程度)の施工でも翌日の歩行が可能です。 1液水性形のため、引火の心配がなく、ローラーや刷毛などで容易に塗装することができます。 厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質、鉛・クロム、ホルムアルデヒドを含有しない、環境に配慮した安全性の高い水性型塗り床材です。 特殊変性アクリル樹脂のため耐候性に優れ、高光沢な塗膜を形成します。
用途台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド 仕様防塵性 タイプ薄膜 硬度F 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックA
アクリル樹脂溶剤形の防塵用塗り床材で、なめらかで光沢のある床面が得られます。また、1液型のため乾燥も速く、ローラーや刷毛などで容易に施工ができます。軽作業所や軽歩行通路、機械室、電気室などに最適な塗り床材です。 コンクリート面へのなじみがよく、付着性に優れています。 耐候性に優れているため、屋外の床面にも施工できます。
用途印刷工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、台車・手押し車などの通行床、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、展示場 仕様防塵性 タイプ薄膜 硬度F 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】。1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用。厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.53MB) 施工内容ローラー、刷毛、ススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】。1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】。集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁。【適用上塗り】。水性タイプ。シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ。弱溶剤タイプ。パラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン 仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内 成分組成:微弾性フィラー 規格F☆☆☆☆ 品種下塗り材 荷姿16kg石油缶 塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32 希釈剤水道水 希釈0~0.6kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(2.22MB) 施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ) 塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材 標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
1缶(16kg)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

日本特殊塗料ユータックWE-400N
RoHS
低温時の乾燥に優れており、耐薬品性や耐摩耗性に優れた高光沢の床面が得られます。 また、水性のため周期が少なく、施工時の引火の危険性もないため安全です。 低温時の乾燥性に優れています光沢低下の原因となるアミンブラッシングが発生しにくく、低温時や多湿環境下でも高光沢な塗膜を形成します耐摩耗性、耐薬品性、防塵性に優れた強靭な塗膜性能を発揮しますシックハウス症候群の原因とされている「ホルムアルデヒド」をはじめ、厚生労働省の室内濃度環境指針の14物質や鉛・クロムも含有していません。 水性のため臭気が少なく、ローラーやハケなどで容易に施工できます。
用途機械室・電気室。 学校・病院・事務所・店舗・食堂及び各種工場 セット内容A液:7kg、B液:7kg 主な用途食堂、工場、床 硬化時間(時間)10(10℃)、8(15℃)、6(25℃)、3(35℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐摩耗、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4(10℃)、3(15℃)、1.5(25℃)、1(35℃) 塗付量(kg/m2)0.15
1セット(14kg)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁からの熱の侵入を遮る水性タイプの遮熱塗料! 水性パラサーモ外壁用は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた環境対応型1液シリコン樹脂塗料です。壁面からの熱の侵入を遮り、快適な居住空間を実現します。また、屋根用遮熱塗料と組み合わせることによって、さらなる遮熱効果を発揮します。 【製品特長】 1)優れた遮熱性を発揮します。 太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、淡彩色の遮熱性能を高めることを可能にしました。室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 2)環境対応型塗料です。 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 3)抜群の耐久性を発揮します。 高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、外壁の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。 4)作業性に優れています。 1液タイプのため、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上りが得られます。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色24色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタルの塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り) セット内容A液(塗料液):16kg 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0~1 ・スプレー:0~2(量(kg)) 危険物の類別非危険物 関連資料製品カタログ(2.64MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型水性1液シリコン樹脂外壁用遮熱塗料
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックR
ポリウレタン樹脂溶剤形の薄膜タイプの塗り床材です。耐候性、耐薬品性、耐油性に優れた性能を示し、外部においても鮮やかな色彩、光沢を長期にわたり保持します。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ポリウレタン樹脂特有の優れた耐候性、耐薬品性、耐油性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 優れた耐候性があり、エポキシ樹脂塗り床材「ユータックE-30N」を外部で施工した際の保護上塗材としても使用できます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場 特性耐油、耐薬品、耐久、速乾、耐候 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ薄膜 硬度HB 主成分2液型溶剤ウレタン樹脂 主な用途床、駐車場、食堂、工場 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室 特性耐薬品、耐摩耗、耐久 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ厚膜 硬度82 主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料 主な用途コンクリート床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】。1.抜群の耐久性。 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性。 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性。 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性。 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢。 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性。 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.44MB) 施工内容ローラー、刷毛、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本特殊塗料ユータックE-30ECO
環境対応型エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材です。人体に有害な物質である鉛やトルエン、キシレン、シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドなどの化学物質を使用していないため、安心して施工いただけます。施工後は下地に強力に密着し、強靭な塗膜を形成。優れた耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性を発揮します。 厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。 TX(トルエン/キシレン)フリーのため安全です。 低VOC塗り床材です。臭気がほとんどありません。 コンクリートなどの下地に強力に付着し、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れた、高硬度な塗膜を形成します。 レベリング性が良好なため、施工が容易でシームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーをラインアップ。使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室 、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ厚膜 硬度84 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本特殊塗料エポラ#3プライマー
RoHS
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ セット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kg ホワイト 荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット 膜厚(μm)ドライ:28~32 希釈剤エポラ#3シンナー 塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.81MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
1セット(1.1kg)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ 適合塗料エポラ#3プライマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.81MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
1缶(0.1kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】。1 金属素材への優れた密着性。 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性。 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性。 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など。【主な適用用途】。ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材。防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど。【主な適用上塗り塗料】。・リリーフNADシリーズ、。・パラサーモシリーズ。・シルビアNADシリーズ。・パラサーモ外壁用シリーズ。・プルーフロンシリーズ ホワイト 膜厚(μm)ドライ:28~32 希釈剤エポラ#3シンナー 塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.81MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.16 塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
1缶(1kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料TMRプライマー
RoHS
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】。1 多くの既存塗膜に適応。 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力。 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性。 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品。 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】。厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)。上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)。【適用上塗り】。屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ 仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内 品種塗り替え用プライマー 荷姿15kg石油缶 塗布面積(m2/缶)30~50 希釈剤水道水 希釈0~0.75kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上 関連資料※商品カタログ(0.91MB) 施工内容刷毛・ローラー・スプレー 塗付量(kg/m2)0.3~0.5 塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料パラサーモN
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射率に優れたセラミックを採用することで、抜群の遮熱性能を高めることを可能にしました。各種の屋根(鋼板屋根、トタン屋根、新生瓦、厚形スレート瓦など)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、室内温度の上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 臭気などの環境問題に対応した実績のある「NAD系樹脂」がベースのため下地の影響を受けにくく、塗り替え適性に優れています。また、強靱なウレタン結合により、酸性雨や紫外線および熱劣化の耐性に優れるとともに、高い耐久性があります。 屋根用として人気の高い光沢のあるブラック、ブルー、ブラウン系などの15色の標準色(常備色)を取りそろえています。建物や周辺の環境にマッチし、一般住宅や工場の屋根などに幅広くご利用いただけます。 メーカーが有する防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたってかびや藻から屋根を確実に保護します。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根、戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレート瓦など)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。 特性遮熱、耐久 セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途トタン、かわら屋根、その他 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(23℃)
1セット(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場 特性耐薬品、耐摩耗、耐久 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ厚膜 硬度83 主成分エポキシ樹脂 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用中塗り≫。・パラサーモシールド中塗 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種上塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数2 塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドスレート用シーラー」は薄形化粧スレート・スレート屋根・厚形スレート屋根の塗り替え用のシーラーです。パラサーモシールドスレート用シーラーは水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種下塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤無希釈(原液のまま使用) 設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内 危険物の類別非危険物 色相透明 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数1回 塗料タイプ1液水性特殊カチオン系塗料
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。 水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。 塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。 独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。 ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。 エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。 硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。 厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。 主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料 主な用途屋根、スレート、瓦 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ) 使用量0.3~0.5kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素 混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0~0.75kg 特性プライマー、防腐 塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド中塗」はパラサーモシールドの遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料です。パラサーモシールド中塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド上塗 各色 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種中塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内 希釈0~3kg 危険物の類別非危険物 色相乳白色 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)50 標準使用量(kg/m2/回)0.3 塗回数1~2 塗料タイプ1液アクリルエマルション型断熱塗料
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド金属プライマー」は鋼板、トタン、カラートタンなど金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールド金属プライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン等屋根材。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色 品種下塗り材 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7.5:1(質量比) 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弱溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
1缶(2kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。【特長】。1 防錆性、安全性に優れています。 鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。2 環境に配慮した塗料です。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。 また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。3 乾燥性に優れています。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm。推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒。硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】。鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ。【用途】。鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など。【適用上塗り塗料】。各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料 適合塗料NT金属用プライマーECO 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(0.31MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
1缶(0.3kg)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)