絞り込み
ブランド
- サンスター
- モノタロウ(178)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,259)
- TRUSCO(499)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(349)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(345)
- スリーボンド(319)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(282)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(239)
- セメダイン(228)
- ブランドをもっと見る
特価

ペンギンシール 2550LM
サンスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(320mL)当日出荷低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地付属品ノズル成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
ペンギンシール353
サンスター(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(180mL×10本)当日出荷クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用色白危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g
くつ底補修材
サンスター(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(60g)当日出荷熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
ペンギンシール 999NB
サンスター¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級Ⅲ押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
ペンギンシール 2505NEW
サンスター¥659~税込¥725~1本(330mL)当日出荷から13日以内出荷1成分形シリコーン系シーリング材 オキシム型 ガラスと相性がいい!危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)
サンスター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981ケース(320mL×10本)欠品中低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
ペンギンシール 2505NEW
サンスター¥6,898税込¥7,5881箱(333mL×10本)当日出荷から15日以内出荷1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギンシール 2506防カビ
サンスター¥659税込¥7251本(330mL)4日以内出荷1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガン マグナム60S
サンスター¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ペンギン 2500257070002970 遅延剤
サンスター¥339税込¥3731個(40g)8日以内出荷MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 989NB 速攻
サンスター¥969税込¥1,0661本(320mL)5日以内出荷用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修成分一成分形ポリウレタン系色グレイ硬度23℃ JIS K 6253比重23度:1.47有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)加熱減量(%)7危険等級Ⅲタックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.32kg
ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)
サンスター¥11,980税込¥13,1781ケース(320mL×10本)15日以内出荷低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
ペンギンシール 2506防カビ
サンスター¥6,898税込¥7,5881箱(330mL×10本)15日以内出荷1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペンギン 2500257070002970 促進剤
サンスター¥339税込¥3731個(60g)4日以内出荷MS2500・MS2570・7000用 硬化促進剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール PU9000NB
サンスター¥4,198税込¥4,6181缶(6L)4日以内出荷塗料非汚染ノンブリードタイプ用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)成分2成分形ポリウレタン外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマーBC-3
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)
サンスター¥9,998税込¥10,9981ケース(320mL×10本)15日以内出荷低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)
サンスター¥12,980税込¥14,2781ケース(320mL×10本)16日以内出荷内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修成分1成分形ポリウレタン色グレー密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級Ⅲ耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2