商品豆知識
小物の塗装や色替えが頻繁な塗装作業に便利なスプレーガン。
ガン上部にセットされたカップは作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
小物塗装の中塗り、上塗りに適しています。
ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):826g●塗料供給方式:重力式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約90L/min●ノズル口径:1.3mm●噴出量:約165mL/min●吹付開きパターン:約150mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約400mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス
アズワン品番68-4103-51
危険物の類別非危険物
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
大容量なので面積の広い塗装に便利なスプレーガン。
初心者にも扱いやすく、美しいカラーリングと安定したスプレーガンです。
塗装もムラの無いキレイな仕上がりにします。
ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):910g●塗料供給方式:吸上式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約130L/min●ノズル口径:1.5mm●噴出量:約185mL/min●吹付開きパターン:約180mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約430mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス
アズワン品番68-4103-52
危険物の類別非危険物
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
AQUIS「ASGスプレーガン」は、高純度媒体や腐食性媒体の塗布を可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。