特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイントWood Atelier クリアコート
エコ商品
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 主な用途木工作品 屋内木部 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。 成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水 乾燥時間(分)120以上(20℃) 塗り重ね可能時間(分)2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(0.7kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)(屋外は色物に限る) 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約60(20℃)
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ出し 仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分)約10~20(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状水溶性
1本(55mL)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ出し 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約10~15(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ消し 仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分)約10~20(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状水溶性
1本(110mL)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。 クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 乾燥時間(分)約30(20℃) 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイントネオラックニス
セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。 使用場所屋内用 特性防サビ 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間)約2~3(20℃) アズワン品番64-8290-04 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.27L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ消し 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約10~15(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 アズワン品番64-8289-85 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)1.5 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

和信ペイント水性外部用ニス 4kg
エコ商品
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・スポンジ、ウェス、ウェットティッシュ(水99%以上のもの)等ですり込むだけで木の質感を活かして仕上がります。・塗装に不慣れなDIY初心者や手間を掛けずに塗装したいDIY中級者にお勧めです。・従来品のソリッドカラーより、より木質感を活かせる仕上がりです。・ソリッドカラーに無いクリヤー仕上げや、ナチュラル仕上げの新色が登場しました。
用途屋内未塗装木部の着色・保護 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤーを除く)、水 乾燥時間(分)約30(20℃) 塗り面積(m2)約6.4 内容量(g)160 液性水性 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.5 塗回数1回
1個(160g)
1,798 税込1,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約2(20℃)
1本(270mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。
用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます) 半つやクリヤー 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性紫外線吸収 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和信ペイント油性ニス
エコ商品
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622 材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤 透明クリヤー 容量(L)0.27 塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚) 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.27L RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(20℃):3~4時間 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。 特性耐久 乾燥時間(分)約60(20℃) 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和信ペイント和(なごみ)
エコ商品
天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など) 質量(kg)0.23 内容量(mL)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116 主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)90(20℃) 塗り面積(m2)18 主成分水性ウレタン系エマルション 主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 希釈剤水(原液のままでも使用できます) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗回数2回
1缶(1.6L)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和信ペイント水性ニス
エコ商品
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス。着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
用途屋内に飾る木の工作品 質量(kg)4.45 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335 主な用途屋内に飾る木の工作品 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和信ペイントパワープロテクト
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。水性で低臭・速乾。防カビ剤配合。
用途人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。 仕様うすめ液:水(原液のまま使用できます) 対応材質人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど 主な用途人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に 乾燥時間(時間)約2(20℃) 危険物の類別非危険物
1個(0.7kg)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)