スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「発泡ウレタン 2液」の検索結果
関連キーワード
2液速乾型の断熱・接着施工が手元でできます。 速乾性の為、壁面や天井でのダレを防止することができます。
用途断熱対策、結露対策。
色ピンク
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1箱(800g×6セット)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填
床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。
色ブルー
耐寒耐熱温度(℃)-30~70
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6000mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(500mL×12セット)
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。