12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 乳白色半透明 使用温度範囲(℃)-10~100 ちょう度(25度/混和)263 主成分シリコーン 比重(25度)0.98 揮発分(105度/24h)0.5% 誘電率(60Hz)2.48 誘電正接(60Hz)3.3×10-4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業シリコーン離型剤
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適 成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ トラスコ品番814-8109 白色半透明(液体) 不揮発分99以上(150℃×24h) 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

信越化学工業自己乳化型消泡剤
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10 有効成分100 希釈剤水・アルコール
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250 主成分シリコーン 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(1kg×10缶)ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)80(23℃) 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)75 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)25 添加量CAT-1310S(10.0%)
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1300 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)90(23℃) 引張強度(MPa)5.0 密度(g/cm3)1.09(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)95 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)17 添加量CAT-1300(10.0%)
1箱(1kg×10缶)
58,980 税込64,878
9日以内出荷

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g タイプ高強度付加タイプ 外観半透明 粘度(Pa・s)75 添加量CAT-1314S(10.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 引張強度(MPa)5.0 破断伸度(%)350 引裂き強度(kN/m)25 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 引裂き強度(kN/m)21
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CAT-1300L-4 100g 破断伸度(%)800 可使時間(分)240(23℃) 引張強度(MPa)1.1 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観半透明 粘度(Pa・s)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間120℃×30分(推奨) 引裂き強度(kN/m)10 硬度(アスカーC)8 添加量CAT-1300L-4(6.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体 比重(25度で)1.01 有効成分100 希釈剤トルエン・キシレンなど 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,418
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
商品タイプシリコングリース 使用温度範囲(℃)0~80 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品CAT-1316 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)700 可使時間(分)60(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)23 外観半透明 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)33 添加量CAT-1316(10.0%)
1缶(1kg)ほか
22,980 税込25,278
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング