シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。
成分シリコーン
トラスコ品番423-1074
色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-40~180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。
特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観無色~淡黄色透明液体
比重0.99(25℃)
不揮発分50%(105℃×3h)
溶剤トルエン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
用途離型剤、潤滑剤、撥水剤
特性耐久
比重0.86(25℃)
不揮発分1.5%(105℃×3h)
外観微濁液体
危険等級Ⅱ
溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
反応性官能基としてエポキシ基のみを持ち、酸無水物や光、熱カチオン硬化が可能なシリコーンオリゴマーです。
エポキシ樹脂と同様の硬化機構でありながら、シロキサンの持つ耐熱性や高Tgを有しています。
また、環状シロキサン骨格を持つタイプは、硬化時に収縮が少ないという特長も持っています。
用途各種成型物。主剤および樹脂ハイブリッド化剤として。抵硬化収縮。高架橋。エポキシ当量(g/mol)200
粘度3000
外観無色透明液体
タイプ微臭、環状シロキサン
粘度(mPa・s)3000(25℃)
比重1.1(25℃ )
屈折率1.487(25℃)
硬度(ショア D)87
曲げ弾性率(MPa)2590
収縮率(%)2.1(硬化/比重法)
吸水率(%)0.46(煮沸)
グリーン購入法適合
仕様【エポキシ官能基数】4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1缶(1kg)
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
色白
容量(g)250
質量(g)250
トラスコ品番389-2000
タイプ脱アセトンタイプ
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
熱伝導率(W/mk)2.4
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど
難燃性UL94:V-0 (0.8mm)
密度(g/cm3)(23℃)2.92
硬さ(デュロメータA)75
外観灰色
硬化条件1液付加(加熱)
熱伝導率(W/mk)2.2
硬化時間(時間)120℃×1
粘度(Pa・s)80
保管環境要冷蔵:10℃以下
危険物の類別非危険物
入数1本(200g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
用途ポッティング用。難燃、多目的用。
仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300
難燃性(UL-94)V-0
引張強度(MPa)1.8
密度(g/cm3)(硬化後)1.48
硬さ(デュロメータA)37
外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色
硬化条件80℃×2時間
熱伝導率(W/mk)0.55
粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1000mL
入数1kg×2缶
混合比A剤(100):B剤(100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1kg×2缶)
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。