スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「スイッチの種類」の検索結果
関連キーワード
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。
15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。
2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。
パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。
トラスコ品番818-6009
寸法(mm)200×180×166
質量(kg)約7
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)115/125
出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)
コンセント出力115V・125V各2個
相数単相
入力電圧100V専用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。