絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • エーゼット(6)
  • GA(グリーンエース)(5)
  • TRUSCO(5)
  • マークテック(2)
  • アネスト岩田(1)
  • FALCON(1)
  • SUN UP(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • ローヤル(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • iso vg10
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
モリコンクスーパー100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリコンクスーパー100SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。 既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。 低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に高温度下の設置装置のチェーンや減速機に軸受など発熱時の油音低下に。使用温度範囲(℃)150以下仕様添加剤トラスコ品番123-2231使用方法標準添加量はオイルに対して10%容量(L)1動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2引火点(℃)217粘度ISO VG100密度(g/cm3)0.91外観黒色オイル流動点(℃)-30基油鉱油固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)銅板腐蝕1a(100℃、3h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
39,980税込43,978
1缶
5日以内出荷
鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20LSUMICO(住鉱潤滑剤)
69,980税込76,978
1缶
5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000