2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事に 使用率(%)40 仕様電撃防止機能付 入力電圧(V)単相200
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場の声から生まれた1台で3通りの使い分けができる便利な溶接機。同じ現場で1台の溶接機で二人が同時に溶接作業ができ、緊急の場合は並列使用で太い溶接棒が使用できます。
仕様溶接棒:Φ2 付属品入力コード2.5m 質量(kg)10 外形寸法W158×D370×H238 定格入力電圧(V)単相100 出力電流(A)80 定格容量3kVA 入力電線:3.5mm2×3芯 使用率(%)0.4 周波数50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷