絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • モノタロウ(86)
  • ダイヘン(1,904)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(704)
  • TRUSCO(484)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(402)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(337)
  • スリーボンド(329)
  • ニッぺ(日本ペイント)(314)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • アサヒペン(292)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(237)
  • 三立電器工業(225)
  • セメダイン(224)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイフリー GA-9700M ダイキン工業

    ダイフリー GA-9700M

    ダイキン工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。トラスコ品番392-4236危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ダイフロイルグリース ダイキン工業

    ダイフロイルグリース

    ダイキン工業(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(50g)
    当日出荷
    ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
    色乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性不混和ちょう度220~280(at25℃)
  • フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000 ダイキン工業

    フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000

    ダイキン工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶(420mL)
    当日出荷
    PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用としてトラスコ品番494-1632材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール色透明容量(mL)420使用温度範囲室温~300℃噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ダイフリー ダイキン工業

    ダイフリー

    ダイキン工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    欠品中
    フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。トラスコ品番413-5604危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
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
ダイキン工業のスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 【通販モノタロウ】