スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「モルタル落とし」の検索結果
関連キーワード
スプレーなどの落書きをしっかり落とします。
自然に還る生分解性で環境にやさしい。
用途コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに
主な用途金属、モルタル、コンクリート
塗り面積(m2)約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。