関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕様ストレート 適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT1800/2000、BT1800/2000
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

仕様R130,45° 適合ブルートーチⅡ:WT3510以上、BT5000シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様R100,55° 適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷


1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

BTPA302-12 デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン 動画あり
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業 仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350 質量(kg)13.1 ケーブル長(m)12 定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280 冷却方式空冷 定格使用率(%)60
1本
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合黒トーチ:WTCF-3503(標準組込)、WT3510FーLZB(標準組込) インナライナ0.9-1.2:(K1885C01)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷