エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
備考樹脂のみ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1組(1.02kg)
¥6,598
税込¥7,258
21日以内出荷
エポキシ樹脂系、メタクリル酸系
作業性の良い各種製品が揃っています
作業性良好
流動性の樹脂モルタルとなり、充填部への流し込みが簡単です。
低温下での硬化に優れる
速硬化タイプの製品であり、冬季の施工時間短縮が可能です。
高い接着力
コンクリート面、アスファルト面への接着が良好です
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
可使時間(分)20±10間(23℃)
圧縮強度(N/mm2)15以上
曲げ強度(N/mm2)5以上
硬化時間(時間)1以内(23℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。
既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填
セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋
色硬化物:グレー
可使時間(分)60±20(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)20以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)16以内(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥6,898
税込¥7,588
21日以内出荷
非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。
バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填
PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋め
セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋
色硬化物:グレー
可使時間(分)60±20(23℃)
主な用途コンクリート
圧縮強度(N/mm2)70以上
曲げ強度(N/mm2)20以上
接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上
硬化時間(時間)16以内(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量8000mL
混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(8kg)
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。