特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途各種金属、汎用プラスチック 成分シアノアクリレート系 タイプ耐熱・耐衝撃型 グレードEXTRA4020 耐熱温度(℃)金属(鉄):140 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途各種金属、汎用プラスチック 成分シアノアクリレート系 タイプ耐熱・耐衝撃型 グレードEXTRA4000 耐熱温度(℃)金属(鉄):140 粘度低粘度 粘度(mPa・s)2(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途木材、多孔質材料、陶磁器 成分シアノアクリレート系 タイプチクソ性 グレードGEL10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。 主な用途金属 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番222-8246 タイプ金属用低粘度型 グレード101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2020 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2000 粘度低粘度 粘度(mPa・s)2(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸い込みの多い木材に使えます。
用途家具・建具・楽器・工芸品等の木製品 主な用途木工用 成分シアノアクリレート(100%) トラスコ品番121-9472 タイプ中粘度 危険等級 アズワン品番8-252-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。 容量(g)20 質量(g)34 仕様低粘度型 トラスコ品番451-9213 タイプ低白化・低臭気 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、汎用樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 固着時間(秒)10秒(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着 主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革 仕様高粘度型(ゼリー状) トラスコ品番489-6106 液色透明 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,298 税込1,428
当日出荷

接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。 すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。 作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ トラスコ品番868-7688 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×10本)
20,980 税込23,078
13日以内出荷

仕様中粘度型 トラスコ品番447-4759 透明 質量(g)850 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 固着時間(秒)10秒(23℃) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(20g×25本)
20,980 税込23,078
当日出荷

樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
用途ゴム・プラスティック用 主な用途ゴム、プラスティック 成分シアノアクリレート 透明 タイプ汎用 粘度40(mPa・s25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1ケース(20g×25本)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング