絞り込み
ブランド
  • トーキン
  • モノタロウ(177)
  • ダイヘン(1,994)
  • エスコ(1,455)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(544)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • ニッぺ(日本ペイント)(358)
  • スリーボンド(357)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(302)
  • エスケー化研(294)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(280)
  • 信越化学工業(252)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ トーキンチップトーキン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ トーキンチップトーキン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード仕様黒トーチ用
Nタイプノズル(350A) トーキンNタイプノズル(350A)トーキン(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)ほか
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキンNタイプノズル(200A絶縁付)トーキン(7件のレビュー)
879税込967
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
オリフィス トーキンオリフィストーキン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
N 細径ロングチップ トーキンN 細径ロングチップトーキン
7,580税込8,338
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
ライナ トーキンライナトーキン
1,990税込2,189
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N細径ノズルL=73mm トーキンN細径ノズルL=73mmトーキン
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)73先端内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)13
チップボディ トーキンチップボディトーキン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレータ トーキンインシュレータトーキン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
Nロケットチップ トーキンNロケットチップトーキン
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーチューブ トーキンインナーチューブトーキン
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
トーチキャップ トーキントーチキャップトーキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続アダプタ トーキン接続アダプタトーキン(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル トーキンノズルトーキン
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTIGトーチ用部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
引出装置用フレコンポール トーキン引出装置用フレコンポールトーキン
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
パックワイヤ引出装置上部に取付けフレコンを支えます。フレコンは、結束バンドなどを使い取付を行ってください。
ワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用) トーキンワイヤ矯正器(パックワイヤ引出装置用)トーキン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
パックワイヤ引出装置 トーキンパックワイヤ引出装置トーキン
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
引出装置外形Φ510~Φ515250kg巻用の引出装置です。引出装置用金具は付属されています。
引出装置用金具一式 トーキン引出装置用金具一式トーキン
3,898税込4,288
1式
4日以内出荷
パックワイヤ引出装置用金具一式です。
パックワイヤ引出具 トーキンパックワイヤ引出具トーキン
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
半自動溶接機用のスプール軸に取り付けます。Nフレコンが取り付けることができます。
N-35フレコン トーキンN-35フレコントーキン
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
ライナOリング(S-4) トーキンライナOリング(S-4)トーキン
109税込120
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NMAGチップ トーキンNMAGチップトーキン
2,298税込2,528
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dロケットチップ トーキンDロケットチップトーキン
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ トーキントーチボディトーキン
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コレットボディー トーキンコレットボディートーキン
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
Dタイプノズル トーキンDタイプノズルトーキン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチD全長(mm)70適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルコートスプレー トーキンノズルコートスプレートーキン
3,098税込3,408
1本(220mL)
4日以内出荷
抜群のスパッタ付着防止効果。スプレータイプ、大容量タイプなどがございます。
容量(mL)220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL関連資料(0.4MB)危険物の性状非水溶性
クイックジョイントNメスネジソケット トーキンクイックジョイントNメスネジソケットトーキン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ トーキンクイックジョイントNメスネジプラグトーキン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
N EGチップ1.2 トーキンN EGチップ1.2トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキンオールアルミ半自動溶接用トーチトーキン
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350冷却方式空冷
カーボンノズル トーキンカーボンノズルトーキン(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタOリング トーキンアダプタOリングトーキン
109税込120
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA-9ロングラヴァノズル トーキンTA-9ロングラヴァノズルトーキン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA-9ロングノズル トーキンTA-9ロングノズルトーキン
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA-24コレット トーキンTA-24コレットトーキン
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応